セイコータイムクリエーション
セイコータイムクリエーションの 時計
セイコータイムクリエーションの 掛け時計
セイコータイムクリエーションの 丸型掛け時計
丸形掛け時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
直径311×51
材質
プラスチック枠 (薄茶塗装 )前面:ガラス
注文コード
45128407
品番
KX273B
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
木目調の枠色で落ち着いた雰囲気の電波時計です
仕様
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・ステップセコンド・おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質
プラスチック枠 (薄茶塗装 )前面:ガラス
寸法(mm)
直径311×51
使用温度範囲(℃)
-5〜50(液晶表示部判読可能温度範囲 0℃〜40℃)
表示方式
アナログ
電池
単3(アルカリ)×2(電池寿命約1年間)
温度表示精度
±2℃(0℃〜40℃)
電波時計
○
連続秒針
○
夜間秒針停止
○