U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
金型固定の際、途中で外さずに足せる優れもの。 それでいた安い。
室内で水等によるさび等の心配ないところに使用耐久性に優れている
SUS製でサビに強く、コストダウンが図れて良かったです。厚みがもう少し薄い0.5mmや2mmなども有れば良いと思いました。
大きいためレベル調整時安定するため、調整が格段に早く出来る
使いやすくてとても便利なしょうひんだとおもいました。
この手のプレートを探しておりました、アンカー作業時ちょっとしたレベル合わせに重宝します、もう少し広めの物もラインナップされるとなお良いです
質感が良く、重ねて使用しても大変安定感があるので使いやすい商品でした。