セイコータイムクリエーション
セイコータイムクリエーションの 時計
セイコータイムクリエーションの 掛け時計
セイコータイムクリエーションの 丸型掛け時計
丸形掛け時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
305×305×47
材質
プラスチック枠(白パール塗装)前面:ガラス
注文コード
45128434
品番
KX274W
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
周囲が一定の暗さになると秒針が止まる電波時計です
仕様
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・ステップセコンド・おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質
プラスチック枠(白パール塗装)前面:ガラス
寸法(mm)
305×305×47
質量(g)
730
表示方式
アナログ
電池
単3(アルカリ)×1
電波時計
○
連続秒針
○
夜間秒針停止
○