KX275B 丸形掛け時計 セイコータイムクリエーション 45128450 KX275B 丸形掛け時計 セイコータイムクリエーション 45128450 KX275B 丸形掛け時計 セイコータイムクリエーション 45128450

丸形掛け時計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)直径290×50 材質プラスチック枠 (茶メタリック塗装 )前面:ガラス 注文コード45128450 品番KX275B
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は寸法・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

判読を追求したクロック専用UDフォントを使用した、カレンダー、温湿度表示付の電波時計です

仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・2099年までのフルオートカレンダー機能・電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)・ステップセコンド・おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質プラスチック枠 (茶メタリック塗装 )前面:ガラス 寸法(mm)直径290×50 質量(g)850 使用温度範囲(℃)0〜50(液晶表示部判読可能温度範囲0℃〜40℃) 表示方式アナログ 温度測定範囲(℃)-9.9〜49.9(精度±2) 電池単3(アルカリ)×2(電池寿命約1年間) 湿度計 湿度測定範囲(%RH)20〜90(精度25℃で±10) 日付表示 電波時計 温度計 連続秒針 夜間秒針停止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする