KX276W 丸形掛け時計 セイコータイムクリエーション 45128468 KX276W 丸形掛け時計 セイコータイムクリエーション 45128468 KX276W 丸形掛け時計 セイコータイムクリエーション 45128468 KX276W 丸形掛け時計 セイコータイムクリエーション 45128468 KX276W 丸形掛け時計 セイコータイムクリエーション 45128468

丸形掛け時計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)直径290×50 材質プラスチック枠 (白パール塗装 )前面:ガラス 注文コード45128468 品番KX276W
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は寸法・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

暗くなると自動的に文字板を照らすライトが点灯します。

仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・2099年までのフルオートカレンダー機能・明るさ切替機能・電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)・ステップセコンド・おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質プラスチック枠 (白パール塗装 )前面:ガラス 寸法(mm)直径290×50 質量(g)930 使用温度範囲(℃)0〜50(液晶表示部 判読可能温度範囲0℃〜40℃) 測定精度±10%RH(25℃) 表示方式アナログ 温度測定範囲(℃)-9.9〜49.9 電池単3(アルカリ)×5(電池寿命約1年間) 湿度計 測定精度(℃)±2 湿度測定範囲(%RH)20〜90 日付表示 電波時計 温度計 連続秒針 夜間秒針停止 ライト機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする