セイコータイムクリエーション
セイコータイムクリエーションの 時計
セイコータイムクリエーションの 置き時計
目ざまし時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
65×64×38
色
黒
注文コード
45128477
品番
NR449K
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
小ぶりなクオーツ目ざましです
材質
プラスチック枠(黒メタリック塗装)前面:プラスチック
寸法(mm)
65×64×38
色
黒
質量(g)
90
表示方式
アナログ
電池
単3(アルカリ)×1※電池は添付しておりません。
アラーム
○
連続秒針
○
スヌーズ
○
夜光(蓄光)
○
ライト機能
○