ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブル支持具
ネグロス電工の ケーブルハンガー
FVラック(一般形鋼用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
適合
LF1、L10LAボックス:ジョイントボックス感知器:取付穴ピッチ40〜70
表面処理
電気亜鉛めっき
注文コード
45128501
品番
FX1
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
適合・表面処理・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを
簡単に広げられます。
適合
LF1、L10LA
ボックス:ジョイントボックス
感知器:取付穴ピッチ40〜70
表面処理
電気亜鉛めっき
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。