セイコータイムクリエーション
セイコータイムクリエーションの 時計
セイコータイムクリエーションの 置き時計
目ざまし時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×55×115
色
ホワイト
注文コード
45128547
品番
KR520W
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
前面のつまみでアラーム音量が調節できるクオーツ目ざまし時計です
材質
プラスチック枠(白パール塗装)前面:プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
184
表示方式
アナログ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×55×115
電池
単3(アルカリ)×1(電池寿命約1年)
アラーム
○
連続秒針
○
スヌーズ
○
夜光(蓄光)
○
ライト機能
○