※商品代表画像

洗浄ガン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シャワー種類シャワー 流量(L/min)直流/20 注文コード45128714 品番SEN3R-4RW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はシャワー種類・流量など10種類から選べます 他の種類を見る

超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス
[オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。
[超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。
[ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。
[異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。
[大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。

用途
食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄
耐薬品性を必要とした液体の塗布
仕様切替ノズル:なし 材質ステンレス 流量(L/min)直流/20 適合ホース1/2ホース(竹の子サイズ外形Φ16mm) シャワー種類シャワー 圧力(MPa)標準水道:0.3 ジョイントサイズ1/2ロータリージョイント
関連資料:※メーカーチラシ(1.18MB) 取扱説明書:(0.45MB)
注意
※代表画像を使用しております。

商品説明動画

【新製品】節水効果抜群 SEN3R オールステンレス洗浄ガン モデルチェンジして新発売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする