画像準備中

ユニット交換形DL一般形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45128775 品番LEKD103025N-LS9
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

照射面距離:0.1

仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100〜242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)136.7(100V)、136.7(200V)、133.3(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)1080 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
注意
※断熱施工不可
※器具取付け必要高さは156mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする