ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の ケーブルセッター
ケーブル支持金具 吊ボルト用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
適合
吊りボルト:W1/2丸鋼:Φ11〜12.7
注文コード
45128912
品番
FH12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
適合・仕上・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。
工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。
ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
適合
吊りボルト:W1/2
丸鋼:Φ11〜12.7
表面処理
ダクロタイズド塗装
用途
吊りボルト・丸鋼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45128912
FH12B
45128903
FH12
ケーブル支持金具 吊ボルト用
ネグロス電工
1箱(20個)
¥
5,698
税込
¥
6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)