ケーブル支持金具 吊ボルト用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9 注文コード45128921 品番FH9B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は適合・仕上・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。
工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。
ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。

適合
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
表面処理ダクロタイズド塗装 用途吊りボルト・丸鋼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45128921 FH9B 08741905 FH9 ケーブル支持金具 吊ボルト用 ネグロス電工 ケーブル支持金具 吊ボルト用 ネグロス電工 1箱(50個) 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする