曜日別特売
TW5-9N FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工 45128946

FVラック ケーブル支持具

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)適合ケーブル(各2回線):Φ8~15(丸形)、2.6/3.2×2C、2.0/2.6×3C(VVF)、吊りボルト:W3/8、丸鋼:Φ9注文コード45128946品番TW5-9N
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。
自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。

用途
吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合
ケーブル(各2回線):Φ8~15(丸形)、
2.6/3.2×2C、2.0/2.6×3C(VVF)、
吊りボルト:W3/8、丸鋼:Φ9
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08687287
2016-08-13
用途: 天井裏配線
津田電気通信建設業・工事業

天吊り金具にワンタッチで取り付けできて楽です。
配線もきれいにまとまります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする