FVラック(吊りボルト用 HT型)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 45129034 品番 HT80-W3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。

適合
(PF管)
呼び:14、16、22、28
外径:21.5、23.0、30.5、36.5
材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8 アズワン品番64-1092-73
注意
※丸鋼には使用できません。
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45129025
2023-03-10
用途:
フックとして使用
建設業・工事業

全ネジで天井から吊った吊棚にセットして、ヘルメットを掛けたり、スリングベルトを掛けたりしています。
釣り用ロッドホルダーもこれで。

対象商品:
45129025
2016-01-26
用途:
ケーブルのフック
建設業・工事業

数を使うので、価格が安くなればいいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする