ネグロス電工
ネグロス電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネグロス電工の 電線管用接続部品
ネグロス電工の 電線管用エントランスキャップ
シーピーキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
45129165
品番
NCP63
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
適合
(鋼製電線管)
呼び:63
外径:63.5
材質
ポリエチレン
色
グレー(薄鋼電線管用)
寸法A(mm)
37.1
寸法D(Φmm)
54.7
寸法B(mm)
32.4
注意
※ハンマーなどで叩き込み過ぎないようにご注意ください。必要以上に叩き込むと割れる恐れがあります。