吊り金具(H形・I型鋼用)セット品

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45129500 品番BHIK150-W3【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) アウトレット
¥4,7902,598
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

造営材のフランジ幅の範囲で、任意の場所から吊りボルトを下げられます。

表面処理
電気亜鉛めっき(C)
チャンネル、DH41U-W□:溶融亜鉛めっき仕上げ
DH41U-Wの中ナット、六角ナット:電気亜鉛めっき(U)
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合吊りボルトW3/8 寸法L(mm)300 寸法L1(mm)184 適合フランジ幅(mm)150〜175 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合フランジ厚(mm)8〜35
注意
※吊りボルトは附属の六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする