エフモック(木材用 HWD4C型)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード45129533 品番HWD4C-WS
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。
フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。

仕様取り付け間隔:1m以下(推奨) 材質ポリプロピレン グレー 適合板厚(mm)20以上 ケーブル(推奨)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで
注意
※釘タイプは支持具を保持する指の位置に注意してください。ハンマーで指を叩く恐れがあります。
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
※木ねじ仕様は木ねじの締め付け過ぎにご注意ください。
※木材からはみ出さないように取付けてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45129506
2020-02-25
用途:
Fケーブル配線に

ネジがすでに付いているタイプなので手の届きにくいところなどで使いやすそう。
支持部に鉄心などがないため、経年劣化が心配。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする