ネグロス電工
ネグロス電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネグロス電工の 電線管用接続部品
ネグロス電工の 電線管用カバー
おめかしキャップ(吊りボルト用プッシュナット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
45129612
品番
OMK9PN
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
適合
丸鋼:Φ8mm
種別
OMK9N、9N-□用プッシュナット
適合吊りボルト
W3/8