OMK51 おめかしキャップ(電線管用) ネグロス電工 45129707

OMK51 おめかしキャップ(電線管用) ネグロス電工 45129707
OMK51 おめかしキャップ(電線管用) ネグロス電工 45129707

おめかしキャップ(電線管用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
クリーム
寸法B(mm)113
内容量1箱(10枚)注文コード45129707品番OMK51
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。

適合
(鋼製電線管)
呼び:51
外径:50.8
材質ポリプロピレンクリーム寸法D(mm)7寸法B(mm)113寸法C(mm)20寸法A(Φmm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-25
用途: 天井貫通部の隙間化粧仕舞

経年的に使用する場合、脱落の恐れがあります。
クリーンルーム内での使用が多いのですが、隙間をコーキングで充填した際に、接着目的でおめかしキャップ裏面にも塗布して接着し、脱落を防止せています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする