ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 天井用金具
サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
45130005
品番
HK23
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
空気管:Φ2mm
表面処理
ダクロタイズド塗装
適合フランジ厚(mm)
8〜11
適合ケーブル(Φmm)
4.2〜6.5
注意
※ケーブルと空気管の併用支持はできません。
※空気管の支持間隔は35cm以内、感知線の支持間隔は50cm以内です。