画像準備中

吊りボルト用感知器取付金具

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード45130041 品番S-HKF9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。

適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34〜76) ねじ寸法タッピンねじ:なべ5×12 タッピンねじ:なべ4×16 用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。 適合吊りボルトW3/8
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08687296
2022-09-16
用途:
火災感知器の天井裏への取り付け
消防設備メンテサポート 様 (建設業・工事業)

付属品の取り付けビスがまっすぐに固定できないので改善してほしい。

対象商品:
08687296
2021-09-13
用途:
自動火災報知設備の天井裏感知器取付の時に使用します。
建設業・工事業

天井裏の取付場所がない時、釣りボルト又は柱に取付られるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする