ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 天井用金具
サイロック(メッセンジャーワイヤー引き止め金具)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
45130084
品番
HK1
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)
75〜200
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)
45〜75
寸法C(mm)
15〜20
適合フランジ厚(mm)
3〜20
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。