ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブル支持具
ネグロス電工の インサート
サキラック 円盤サート(ケーブル支持インサートSK1BH型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
45130206
品番
SK1BH-Y
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
色
黄
材質(本体)
ポリエチレン
用途
釘1本で取り付けできる木製型枠用のケーブル支持具です。
適合
結束材幅:9.0mm以下
注意
※ケーブルを支持する前に釘を取り除いてください。けがやケーブル損傷の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。