サキラック(ケーブル支持金具SKLS型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45130547 品番SKLS12-W3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルと接触面積が広いため、ケーブルを傷めません。
CV、CVTケーブルなどの外径の大きいケーブルの支持に最適です。
多段吊りによるケーブル支持もできます。

適合吊りボルトW3/8
注意
※単心ケーブル1本での施工は行わないでください。誘導電流により金具発熱の恐れがあります。
※多段吊りを行う場合は、上面からC-KM10-20RNのボルトを差し込み取り付けてください。ケーブルを損傷する恐れがあります。
※振れ止め金具を取り付ける場合、ボルトを内側から差し込み取り付けてください。ケーブルを損傷する恐れがあります。
※ケーブル載積時に金具の先端が1mm〜15mmたわみます。金具が水平になるまでフックボルトを締め付けてください。
※多段吊りを行う場合の上段と下段の連結にはC-KM10-20RNが必要です。別途ご用意ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする