曜日別特売
SKL920-55 サキラック(ケーブル支持金具SKL型) ネグロス電工 45130626

SKL920-55 サキラック(ケーブル支持金具SKL型) ネグロス電工 45130626
SKL920-55 サキラック(ケーブル支持金具SKL型) ネグロス電工 45130626

サキラック(ケーブル支持金具SKL型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード45130626品番SKL920-55
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。
ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。

表面処理電気亜鉛めっき(C)チューブ色適合インサート:SK9-□、SK9LL-□、SKSP-W3-□
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする