サキラック(ケーブル支持金具SK型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 表面処理電気亜鉛めっき(C) 注文コード45130757 品番SK910-55
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は表面処理・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。
ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。

表面処理電気亜鉛めっき(C) 許容静荷重(N[kgf])147[15] チューブ色 適合インサート:SK9-□、SK9LL-□、SKSP-W3-□
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする