ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブル支持具
ネグロス電工の インサート
サキラック(発泡断熱材用ケーブル保持具)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
45130985
品番
ACS2
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ケーブルの屈曲による引抜き力に対して、2箇所の固定部が確実に保持します。
発泡断熱材壁面へワンプッシュで取り付けできます。
保持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて保持できます。
適合
発泡断熱材厚:20mm以上
色
グレー
材質(本体)
ポリプロピレン
板厚(mm)
2
注意
※発泡断熱密度30kg/m
3
以下では使用しないでください。保持力が得られず外れる恐れがあります。
※天井面には使用しないでください。
※施工後にケーブルを引っ張ると発泡断熱材が剥離し外れる恐れがあります。
※弱電流電線が雑音等の影響を受ける恐れのある場合には、シールドケーブルをご使用ください。
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。