ネグロス電工
ネグロス電工の 工事用品
ネグロス電工の ボイド管
トロノン(ボイドテープ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
45131213
品番
OVT100
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,157
販売価格(税別)
¥
4,688
バスケットに入れる
手で簡単に切れ、作業性に優れています。
粘着力が強く、耐水性に優れています。
半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
長さ(m)
25
テープ幅(mm)
150
適合内径(Φmm)
ボイド管:90、100、125
枚数
165
材質
ポリエステル繊維
注意
※電気絶縁用には使用しないでください。絶縁不良となる恐れがあります。
※貼る面のほこり、油、水等は、きれいに取り除いてください。
※テープは、冷暗所に保管してください。