ネグロス電工
ネグロス電工の 工事用品
ネグロス電工の ボイド管
トロノン(ボイドテープ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
45131222
品番
OVT150
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
手で簡単に切れ、作業性に優れています。
粘着力が強く、耐水性に優れています。
半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
長さ(m)
25
テープ幅(mm)
210
適合内径(Φmm)
ボイド管:150、175
枚数
118
材質
ポリエステル繊維
注意
※電気絶縁用には使用しないでください。絶縁不良となる恐れがあります。
※貼る面のほこり、油、水等は、きれいに取り除いてください。
※テープは、冷暗所に保管してください。