ネグロス電工
ネグロス電工の 工事用品
ネグロス電工の ボイド管
ファスロック(樹脂製アウトレットボックス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45131642
品番
POBN44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥705
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬質塩化ビニル
ねじ:電気亜鉛めっき(U)
タイプ
中形浅形
注意
※樹脂製ボックス板厚は、5mm〜4mmあり鋼製ボックスは6mmです。従って、鋼製ボックスの板厚を利用して固定、支持を行っている金具には、製品により取り付かない物もあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。