ネグロス電工
ネグロス電工の 工事用品
ネグロス電工の ボイド管
ボイセッター(ボイド管固定金具)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
適合
(ボイド管、スパイラルダクト管)内径(Φmm):150長さ(mm):70〜150
材質
溶融亜鉛めっき鋼板※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C)
注文コード
45131782
品番
BOY150
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合・材質
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C)
適合
(ボイド管、スパイラルダクト管)
内径(Φmm):150
長さ(mm):70〜150
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。