RF-6 ネジック(ネジックナット) ネグロス電工 45132202

ネジック(ネジックナット)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M6 注文コード45132202 品番RF-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28
この商品は板厚・ねじ径16種類から選べます 他の種類を見る

何回でも着脱使用できます。
レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。

適合レール
1R型
2RU型
ねじ径M6 表面処理電気亜鉛めっき(C)
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45132202
2018-04-21
用途:
スライド固定!
上野工務店 様 (その他業種)

スライド用レールの固定に、使用していますが、大変便利です。

対象商品:
45132202
2017-12-12
用途:
テーブルソーフェンススライドレール冶具
建設業・工事業

レールにナットのみでは、がたつきがあり、ネジックを使用するとがたつきが改善された。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする