ネグロック(一般形鋼用 M□PH型)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45132717 品番 M7PH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥165 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

パイラッククリップを使用して電線管の支持ができます。
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。

表面処理
ダクロタイズド塗装
※電気亜鉛めっき(U)
寸法A(mm)28 寸法B(mm)12 寸法C(mm)22 適合フランジ厚(mm)4〜7
注意
※金具を保持する指の位置に注意してください。ハンマーで指を叩く恐れがあります。
フランジ部分に入りづらい場合は、端を叩いて片側づつ入れてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする