曜日別特売
- ジグパラショート 20g MajorCraft 45132835

共通

- ジグパラショート 20g MajorCraft 45132835
- ジグパラショート 20g MajorCraft 45132835
- ジグパラショート 20g MajorCraft 45132835

ジグパラショート 20g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード45132835品番-
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

フィールド、ターゲット、アクションを選ばずあらゆる状況に対応するキング・オブ・スタンダードジグ、それが「JIGPARA」(ジグパラ)。
ショアジギングにおいて飛距離が最大の武器となるのは言うまでもないだろう。
その空気抵抗の小さいコンパクトシルエットは圧倒的な飛距離を生み出します。
またハイピッチからスローまであらゆるジャークに対応する引き重り感の少なさと、喰わせのタイミングを誘発させやすいセンターバランスは使い手を選びません。
その日の第1投目から最後の1投まで100%の信頼感でキャストできるド定番ジグの決定版です。

質量(g)20色(柄)#19 オールグロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする