ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブル支持具
ネグロス電工の ダクトクリップ
パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45133024
品番
S-24CBP
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
適合
(金属製可とう管)
呼び:24
外径:28.8
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:24
外径:30.4
材質
ステンレス鋼
寸法A(mm)
55
注意
※パイラックPH1Sには使用できません。(適合穴径Φ14。PHISはΦ11です)