パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45133033 品番 S-30CBP
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。

適合
(金属製可とう管)
呼び:30
外径:34.9
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:30
外径:36.5
材質ステンレス鋼 寸法A(mm)63
注意
※パイラックPH1Sには使用できません。(適合穴径Φ14。PHISはΦ11です)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする