ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の Uラック
パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(みぞ形鋼)サイズ:125×65パイラック:PH1、PH1F、PH1T-□(等辺山形鋼)サイズ:65×65パイラック:PH1、PH1F、PH1W、PH1WF、PH1T-□、PH1WT-□
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
注文コード
45133191
品番
PHRC65
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
適合・表面処理
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。
等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合
(みぞ形鋼)
サイズ:125×65
パイラック:PH1、PH1F、PH1T-□
(等辺山形鋼)
サイズ:65×65
パイラック:PH1、PH1F、PH1W、PH1WF、PH1T-□、PH1WT-□
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法L(mm)
67
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。