画像準備中

間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合板厚0.8mmまで 注文コード45133812 品番MAKCA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,000
この商品は全長・適合など5種類から選べます 他の種類を見る
適合板厚0.8mmまで 穴あけ寸法(Φmm)27 適合板厚(mm)0.8mmまで
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45133812 MAKCA 57836493 MAKC40A 間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) ネグロス電工 間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) ネグロス電工 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする