注意
※ボックスに取り付け穴をあける場合はΦ4mmであけてください。
※適合ボックスの取り付け可能な穴ピッチは、25〜50mmです。
※角間柱への固定はドリルねじ2本で行ってください。
※タッピングねじの締め過ぎにご注意ください。
※樹脂ボックスの適合板厚は5mm以下です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。