ネグロス電工
ネグロス電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネグロス電工の ボックス/カバー
ネグロス電工の ボックス用パーツ
間仕切用ネグロック(軽量間柱用ダクター取付金具)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45134117
品番
MSC100
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
軽量間柱へ容易にダクターを固定できます。
盤などの取り付け作業の省力化がはかれます。
附属のタッピンねじの使用により、間柱の開口のない面にも取り付けできます。
適合
(ダクター)16D1、D1
(間柱)100×45
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ:電気亜鉛めっき(U)
なべM5×15、FRN:電気亜鉛めっき(C)
寸法A(mm)
98
注意
※両側でダクターを支持してください。
※ダクター、中ナット(DHN-W3)、全ねじボルトは別途ご用意ください。
※金具を取り付ける間柱は、上下ランナーにしっかり固定してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。