間仕切用ネグロック(スイッチボックス用支持金具)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ、袋ナット:電気亜鉛めっき(C)ドリルねじ:電気亜鉛めっき(U) 注文コード45134302 品番MB203K
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。

材質
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ、袋ナット:電気亜鉛めっき(C)
ドリルねじ:電気亜鉛めっき(U)
適合間柱:40以上
注意
※ボックスによっては、取り付け穴の加工が必要となります。
※樹脂ボックスの適合板厚は5mm以下です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする