アングラック(一般形鋼用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 45134467 品番 A1L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。
地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。
がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。

適合フランジ厚(mm)3〜11 適合がいし:小ノップ 寸法A(mm)23.5 表面処理電気亜鉛めっき(C)
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする