ネグロス電工
ネグロス電工の コンセント/スイッチ/プレート
ネグロス電工の 配線器具その他関連用品
ネグロス電工の 配線器具部品
ルフトロック(高気密型 スイッチ・コンセント用)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
化粧プレート:大角形(タテ120)スイッチボックス:3個用(カバー付)
注文コード
45134747
品番
CR45-3F
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合
化粧プレート:大角形(タテ120)
スイッチボックス:3個用(カバー付)
材質
クロロプレンゴム
適合電線
Φ2.0
注意
※フランジ部から壁にはみ出たシール材は、変色しますのでウエス等できれいに拭き取ってください。
※絶縁枠タイプは取付できません。