ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 天井用金具
二重天井金具(インサート調整金具)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45135106
品番
TS3
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
吊りボルト用の長穴は、ナットを付けたまま挿入できる形状です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
ボルト・ナット:電気亜鉛めっき(C)
適合
インサート:W3/8
全長L(mm)
300
調整範囲(mm)
215
適合吊りボルト
W3/8
注意
※インサートは長期許容引抜荷重1961N(200kgf)以上をご使用ください。インサートが抜け、落下する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。