曜日別特売
TK315 二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用) ネグロス電工 45135386

二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本適合(支持バー)T38M、T38MC注文コード45135386品番TK315
参考基準価格(税別)¥355販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。
TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。
TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。

適合(支持バー)T38M、T38MC適合幅(mm)300まで寸法W(mm)350寸法H(mm)200寸法L(mm)150
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする