二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法H(mm)400 適合(支持バー)T38M、T38MC 注文コード45135413 品番TK415D
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は寸法H・適合・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。
TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。
TK315Sは埋込み深さ50〜100mmの薄型照明器具を支持できます。

適合(支持バー)T38M、T38MC 適合幅(mm)400まで 寸法W(mm)450 寸法H(mm)400 寸法L(mm)150
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする