ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 天井用金具
照明器具支持金具
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
適合
軽みぞ形鋼/38×12
注文コード
45135657
品番
T38H9-90
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
表面処理
本体/電気亜鉛めっき(C)
U-10PW30/電気亜鉛めっき(U)
適合
軽みぞ形鋼/38×12
許容静荷重
490N(50kgf)
ねじ寸法
W3/8×90
用途
軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。