ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の ケーブルセッター
ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 HR型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
45135745
品番
HR69F
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,698
¥
2,998
バスケットに入れる
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
適合吊りボルト
全ねじW3/8
丸鋼Φ9
適合
振れ止め:W3/8
表面処理
ダクロタイズド塗装
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。