ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の ケーブルセッター
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用 T9BC型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
45135815
品番
T9BC
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。
表面処理
ダクロタイズド塗装
ねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合
丸鋼:Φ9
適合吊りボルト
W3/8
注意
※合成樹脂製ボックスには使用できません。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。