曜日別特売
HR912 軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工 45135824

HR912 軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工 45135824
HR912 軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工 45135824

軽みぞ形鋼支持金具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)
内容量1箱(20個)注文コード45135824品番HR912
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。

用途
吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。
適合
軽みぞ形鋼:38×12
丸鋼:Φ9、Φ12
適合吊りボルト
W3/8
W1/2
表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重245N(25kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08687156
2018-04-12
用途: 装置取付作業時
建設業・工事業

物は確かないいものでしたが、納期が2回変更になり困りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする